text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 917 SPH SB krížový skrutkovač PH1 80mm čepeľ viackomponentná rukoväť


917 SPH SB Skrutkovač na krížové skrutky, PH 1 x 80 mmSkrutkovač Wera na skrutkovanie, sekanie, zapichovanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. S viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhran

Položka č. 5P490597
Dĺžka čepele (mm)
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka čepele (mm) 80
Dizajn Pravý
Skrutkovací systém Phillips
Izolácia Nie
Veľkosť 1
Celková dĺžka (mm) 178
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Funkcia upínania Nie
Presný model Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Konštrukcia rukoväte 2-komponentné
Priemer čepele (mm) 5
Šírka kľúča (šesťhranný pohon) (mm) 8
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Šestihran
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Áno
Materiál čepele Iné
Povrchová ochrana čepele Iné
S ochranou proti pretáčaniu Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 917 SB

Popis

917 SPH SB Skrutkovač na krížové skrutky, PH 1 x 80 mmSkrutkovač Wera na skrutkovanie, sekanie, zapichovanie a uvoľňovanie zaseknutých skrutiek. S viaczložkovou rukoväťou Kraftform na rýchlu a hladkú prácu. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, zatiaľ čo mäkké zóny rukoväte zaručujú vysoký prenos krútiaceho momentu. Šesťhranná čepeľ s librovým prierezom z prvotriedneho materiálu bitov zabezpečuje prenos sily bez strát aj pri úderoch kladivom. Húževnatý tvrdený materiál, ktorý zabraňuje rozštiepeniu alebo zlomeniu čepele. S integrovanou rázovou krytkou na zvýšenie životnosti a zníženie rizika odštiepenia. Pomocou integrovaného pomocného šesťhranného kľúča možno prenášať vyššie krútiace momenty pomocou otvorených alebo krúžkových kľúčov. Hrot Wera Black Point a dômyselný proces kalenia zaručujú dlhú použiteľnosť hrotu, zvýšenú ochranu proti korózii a presnú montáž. So šesťhrannou ochranou proti odvaľovaniu, ktorá zabraňuje nepríjemnému odvaľovaniu bitov na pracovisku.

Čísla materiálu

Položka č. 5P490597
EAN 4013288181565
UBB 500643513699
UNSPSC 27111701
Číslo materiálu výrobcu 05100075001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.