text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB Univerzálny držiak bitov 1/4“ Hex 75mm


899/4/1 SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak na odber bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. Šesťhran , vhodný pr

Položka č. 0N320160
Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Model 899/4/1 SB

Popis

899/4/1 SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak na odber bitov s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Puzdro z nehrdzavejúcej ocele na veľmi špeciálnu ochranu proti korózii. Upínací krúžok zabezpečuje optimálne uloženie nástroja v držiaku. Silný permanentný magnet drží bity absolútne bezpečne. Šesťhran , vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0N320160
EAN 4013288029720
UBB 500643511461
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05073357001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.