text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion univerzálny držiak bitov 1/4“ Hex 75mm


897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak na bity s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Držiaky BiTorsion od spoločnosti Wera majú torznú pružinu, ktorá absorbuje nízke špičkové zaťaženie počas skrutkovacích prác. Kombinované použitie s bitmi BiTorsion a ich torznými zónami výrazne predlžuje životnosť nástroja. Držiaky BiTorsion od spoločnosti Wera sa však môžu používať aj s bežnými bitmi. Technológia Rapidaptor umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, stačí puzdro posunúť dopredu. To umožňuje rýchlu výmenu bitov len jednou rukou. šesťhran, vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 2Z816010
Dĺžka (mm) 75
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka (mm) 75
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
HS kód 84661038
Model 897/4 R SB

Popis

897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 75 mmUniverzálny držiak na bity s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Držiaky BiTorsion od spoločnosti Wera majú torznú pružinu, ktorá absorbuje nízke špičkové zaťaženie počas skrutkovacích prác. Kombinované použitie s bitmi BiTorsion a ich torznými zónami výrazne predlžuje životnosť nástroja. Držiaky BiTorsion od spoločnosti Wera sa však môžu používať aj s bežnými bitmi. Technológia Rapidaptor umožňuje nasadenie bitov bez potreby aktivácie puzdra. Odstránenie bitu je jednoduché, stačí puzdro posunúť dopredu. To umožňuje rýchlu výmenu bitov len jednou rukou. šesťhran, vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2Z816010
EAN 4013288099464
UBB 500643510885
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05073420001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.