text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X75


897/4 IMP R Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom, 1/4", x 75 mmDržiak Impaktor značky Wera na absorpciu impulzných špičiek. Mimoriadny torzný účinok vďaka pružine s dvojitým krútením. Držiak Impaktor navyše mimoriadne bezpečne drží dlhé a ťažké skrutky pomocou prstencového magnetu. To umožňuje rýchle a spoľahlivé umiestnenie skrutky.

Položka č. 7Q111800
Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Model 897/4 IMPAKTOR R
Type Bit Holder

Popis

897/4 IMP R Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom, 1/4", x 75 mmDržiak Impaktor značky Wera na absorpciu impulzných špičiek. Mimoriadny torzný účinok vďaka pružine s dvojitým krútením. Držiak Impaktor navyše mimoriadne bezpečne drží dlhé a ťažké skrutky pomocou prstencového magnetu. To umožňuje rýchle a spoľahlivé umiestnenie skrutky. Ak by sa magnet v závislosti od situácie nehodil, napr. pri práci s kovom, možno ho zo skrutkovacej zóny odstrániť, a tým ho zneškodniť. Používa sa najmä pri ručnom elektrickom náradí. Výstup: vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Pohon: Vhodné pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7Q111800
EAN 4013288157812
UBB 500643510216
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05057676001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.