text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Impaktor držiak s upevňovacím krúžkom a krúžkovým magnetom 1/4“ Hex 75mm


897/4 IMP R SB Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom, 1/4", x 75 mmDržiak Impaktor značky Wera na absorbovanie extrémnych impulzných špičiek. Špeciálny torzný účinok vďaka pružine s dvojitým krútením. Držiak Impaktor navyše absolútne bezpečne drží dlhé a ťažké skrutky. To umožňuje rýchle a spoľahlivé umiestnenie skrutky. Ideálne aj na

Referência 3F098819
Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Dĺžka (mm) 75
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Model 897/4 IMP R SB

Descrição

897/4 IMP R SB Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom, 1/4", x 75 mmDržiak Impaktor značky Wera na absorbovanie extrémnych impulzných špičiek. Špeciálny torzný účinok vďaka pružine s dvojitým krútením. Držiak Impaktor navyše absolútne bezpečne drží dlhé a ťažké skrutky. To umožňuje rýchle a spoľahlivé umiestnenie skrutky. Ideálne aj na prácu nad hlavou. Ak by v závislosti od situácie nebol magnet žiaduci, napr. pri práci s kovom, možno ho zo skrutkovacej zóny odstrániť, a tým ho neutralizovať. Používa sa najmä pri ručnom elektrickom náradí. Výstup: vhodný pre bity so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3. Výstup: šesťhran, vhodný pre elektrické skrutkovače s nábehom podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05073990001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.