text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 889/4/1K RAPIDPTR BITHLD 1/4X50MM


889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, 1/4", x 50 mmUniverzálny držiak Rapidaptor na bity s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje montáž bitov bez použitia puzdra. Bity sa vyberajú jednoduchým zatlačením dopredu - na bleskovú výmenu bitov aj jednou rukou. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81566.052.502
Dĺžka (mm) 50
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 50
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 25.6
HS kód 82079030
Model 889/4/1K
Type Bit Holder

Popis

889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov, 1/4", x 50 mmUniverzálny držiak Rapidaptor na bity s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor umožňuje montáž bitov bez použitia puzdra. Bity sa vyberajú jednoduchým zatlačením dopredu - na bleskovú výmenu bitov aj jednou rukou. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81566.052.502
EAN 4013288095626
UBB 500504722371
UNSPSC 41106401
Číslo materiálu výrobcu 05052502001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.