Nástrčné hlavice - sady
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
0Z375464
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
WERA 8790 C HF 1 10PC
Pridať do katalógu
Položka č.
0Z375464
Balenie
Bag
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov
10
Celkový počet nástrojov
10
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Balenie
Bag
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Počet nástrčných kľúčov
10
Celkový počet nástrojov
10
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Počet zásuviek pre skrutkovač
0
Počet zásuviek Torx
0
Počet šesťhranných zásuviek
0
Značka
Wera
Type
Zyklop Bit Socket Set
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
8790 HMC HF 1 Sada nástrčných hlavíc Zyklop s pohonom 1/2",, s pridržiavacou funkciou, 10 ks 10x 8790 HMC HF Nástrčná hlavica Zyklop s pohonom 1/2", s pridržiavacou funkciou: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x háčikový upevňovací pás 120: 120 x 50 mmSúprava nástrčiek s pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri adresovaní obrobku.
Čísla materiálu
Položka č.
0Z375464
EAN
4013288184238
UBB
500643610040
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
05004203001