text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 8767 C HF 60X60


8767 C HF TORX® Zyklop bitová objímka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou, TX 60 x 60 mmBitová objímka s 1/2", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú id

Položka č. 2Q886387
Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 23.5
Veľkosť (TX) 60
Dĺžka čepele (mm) 21.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pre zapustené skrutky Torx
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer 23.5
Veľkosť (TX) 60
Dĺžka čepele (mm) 21.5
Veľkosť pripojenia 1/2 palca
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Značka Wera
Model 8767 C HF
Type Zyklop Torx Bit Socket

Popis

8767 C HF TORX® Zyklop bitová objímka s 1/2", pohonom s pridržiavacou funkciou, TX 60 x 60 mmBitová objímka s 1/2", pohonom a pridržiavacou funkciou na mimoriadne pohodlné skrutkovanie so zníženým rizikom straty skrutky pri jej zavádzaní do obrobku. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja .

Čísla materiálu

Položka č. 2Q886387
EAN 4013288183392
UBB 500643603292
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05003838001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.