text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 875/4 Trojkrídlový skrutkovač bit 4 1/4“ Hex 89mm


875/4 Bity TRI-WING®, 4 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TRI-WING®. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 1C999287
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 875/4 TRI-WING

Popis

875/4 Bity TRI-WING®, 4 x 89 mmVysokokvalitné bity pre skrutky TRI-WING®. Húževnatý viskózny na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1C999287
EAN 4013288094636
UBB 500643506016
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066788001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.