text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix skrutkovací bit 00 4mm Halfmoon 44mm


872/9 bity pre skrutky Microstix®, 00 x 44 mmBity pre skrutky Microstix® so 4 mm polmesiacovým pohonom na priame vkladanie do elektrického nástroja.

Položka č. 7K686657
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 00
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 00
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Model 872/9 Microstix

Popis

872/9 bity pre skrutky Microstix®, 00 x 44 mmBity pre skrutky Microstix® so 4 mm polmesiacovým pohonom na priame vkladanie do elektrického nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 7K686657
EAN 4013288179296
UBB 500643499261
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066851001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.