text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 872/9 Microstix skrutkovací bit 0 4mm Halfmoon 44mm


872/9 bity pre skrutky Microstix®, 0 x 44 mmBity pre skrutky Microstix® so 4 mm polmesiacovým pohonom na priame vkladanie do elektrického nástroja.

Položka č. 4F430632
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 0
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 0
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Žiadne
Značka Wera
Model 872/9 Microstix

Popis

872/9 bity pre skrutky Microstix®, 0 x 44 mmBity pre skrutky Microstix® so 4 mm polmesiacovým pohonom na priame vkladanie do elektrického nástroja.

Čísla materiálu

Položka č. 4F430632
EAN 4013288179319
UBB 500643499675
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066853001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.