text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Nastavovač nemagnetických matíc 11 mm šesťhran 50 mm


869/4 Svorky na matice, 11 x 50 mmNemagnetické prevedenie. Šesťhran ¼", vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 9H977626
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 11
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 11
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 11
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 869/4

Popis

869/4 Svorky na matice, 11 x 50 mmNemagnetické prevedenie. Šesťhran ¼", vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 9H977626
EAN 4013288101006
UBB 500643492803
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060406001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.