text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Magnetický nastavovač matíc v samoobslužnom balení 9 mm Hex 50 mm


869/4 M SB Maticové skrutkovače, magnetické, 9 x 50 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 6Y385134
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 9
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 9
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 9
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 869/4 M SB

Popis

869/4 M SB Maticové skrutkovače, magnetické, 9 x 50 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6Y385134
EAN 4013288105721
UBB 500643497695
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073504001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.