text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 869/4 M 10X50


869/4 M Maticové skrutkovače, magnetické, 10 x 50 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 5Y440367
Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Iné
Šírka kľúča (mm) 10
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Magnetické Nie
Rozmery (mm) 10
Dvojitá šesťhranná vložka Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Pre rázový skrutkovač Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Type Nut Setter

Popis

869/4 M Maticové skrutkovače, magnetické, 10 x 50 mmMetrický maticový skrutkovač pre skrutky so šesťhrannou hlavou. Dodáva sa so silným permanentným magnetom. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5Y440367
EAN 4013288101129
UBB 500643495202
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060425001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.