text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 V štvorhranný skrutkovací bit č. 2 1/4“ Hex 152mm


868/4 V Štvorhranné bity Plus, č. 2 x 152 mmVysokokvalitné bity pre štvorhranné skrutky s funkciou pridržiavania. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 2W764666
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 868/4 V

Popis

868/4 V Štvorhranné bity Plus, č. 2 x 152 mmVysokokvalitné bity pre štvorhranné skrutky s funkciou pridržiavania. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2W764666
EAN 4013288113641
UBB 500643491086
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060304001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.