text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 IMP DC SB Impactor štvorhranný bit č. 3 1/4“ Hex 50 mm


868/4 IMP DC SB Impaktor nástrčné bity so štvorcovou hlavou, # 3 x 50 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vh

Položka č. 2P002771
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 868/4 IMP DC

Popis

868/4 IMP DC SB Impaktor nástrčné bity so štvorcovou hlavou, # 3 x 50 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovou hlavou. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2P002771
EAN 4013288158567
UBB 500643486888
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073972001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.