text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/4 štvorhranný skrutkovač č. 2 1/4“ Hex 70mm


868/4 Štvorhranné bity Plus, # 2 x 70 mmPremiové bity pre skrutky so štvorcovou hlavou. Tvrdé, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 5I298555
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 868/4

Popis

868/4 Štvorhranné bity Plus, # 2 x 70 mmPremiové bity pre skrutky so štvorcovou hlavou. Tvrdé, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5I298555
EAN 4013288041050
UBB 500643488454
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060182001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.