text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V štvorhranný skrutkovací bit č. 3 1/4“ Hex 25mm


868/1 V Štvorhranné bity Plus, # 3 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovou hlavou s pridržiavacou funkciou. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 1S935149
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 868/1 V

Popis

868/1 V Štvorhranné bity Plus, # 3 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovou hlavou s pridržiavacou funkciou. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1S935149
EAN 4013288169228
UBB 500643484495
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066396001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.