text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V štvorhranný skrutkovací bit č. 2 1/4“ Hex 25 mm


868/1 Bity V Square-Plus, # 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre štvorhranné nástrčné skrutky s pridržiavacou funkciou. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 8V656263
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Model 868/1 V
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Model 868/1 V

Popis

868/1 Bity V Square-Plus, # 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre štvorhranné nástrčné skrutky s pridržiavacou funkciou. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8V656263
EAN 4013288113603
UBB 500643484230
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066394001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.