text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 V štvorhranný bit č. 1 1/4“ šesťhran 25mm


868/1 V Štvorhranné bity Plus, # 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovou hlavou s pridržiavacou funkciou. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 3Q206772
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Model 868/1 V
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1
Celková dĺžka (mm) 25
Značka Wera
Model 868/1 V

Popis

868/1 V Štvorhranné bity Plus, # 1 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovou hlavou s pridržiavacou funkciou. Klinové sily vyplývajúce z prítlaku medzi hrotom pohonu a profilom skrutky bezpečne držia skrutku na nástroji. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3Q206772
EAN 4013288118202
UBB 500643484073
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05340245001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.