text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 868/1 IMP DC SB Impactor štvorhranný bit č. 2 1/4“ Hex 25 mm


868/1 IMP DC SB Impaktor štvorhranné bity Plus, č. 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovým nástavcom. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na p

Položka č. 3I960110
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 868/1 IMP DC

Popis

868/1 IMP DC SB Impaktor štvorhranné bity Plus, č. 2 x 25 mmVysokokvalitné bity pre skrutky so štvorcovým nástavcom. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3I960110
EAN 4013288158437
UBB 500643483653
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073931001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.