text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Skrutkovací bit Torx Halfmoon TX6 4mm Halfmoon 70mm


867/9 C Bity TORX®, polmesiac, TX 6 x 70 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Položka č. 0F884456
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 4
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/9 C TORX

Popis

867/9 C Bity TORX®, polmesiac, TX 6 x 70 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 0F884456
EAN 4013288035868
UBB 500643472680
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05332610001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.