text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Skrutkovací bit Torx Halfmoon TX4 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C Bity TORX®, polmesiac, TX 4 x 44 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Položka č. 2L585523
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/9 C TORX

Popis

867/9 C Bity TORX®, polmesiac, TX 4 x 44 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 2L585523
EAN 4013288113597
UBB 500643471286
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05345352001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.