text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C Polovičný torxový skrutkovač TX6 4mm Polovičný 64mm


867/9 C Bity TORX®, polmesiac, TX 6 x 64 mmTvrdé bity pre skrutky so zapustenou hlavou TORX®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Položka č. 7S974741
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/9 C TORX

Popis

867/9 C Bity TORX®, polmesiac, TX 6 x 64 mmTvrdé bity pre skrutky so zapustenou hlavou TORX®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 7S974741
EAN 4013288113566
UBB 500643472433
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05345056001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.