text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Skrutkovací bit Torx-Plus IP4 4mm polomer 44mm


867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 4 IP x 44 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Položka č. 7Z545009
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 4
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Popis

867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 4 IP x 44 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 7Z545009
EAN 4013288113399
UBB 500643469066
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05326310001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.