text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/9 C IP Skrutkovací bit Torx-Plus IP3 4mm Halfmoon 44mm


867/9 C IP TORX PLUS® bity, 3 IP x 44 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Položka č. 1Y348073
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/9 C TORX PLUS

Popis

867/9 C IP TORX PLUS® bity, 3 IP x 44 mmTvrdé bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Pohon: 4 mm polmesiac na priame pripojenie elektrického náradia.

Čísla materiálu

Položka č. 1Y348073
EAN 4013288112682
UBB 500643468803
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135232001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.