text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx skrutkovací bit TX6 1/4“ Hex 70mm


867/4 Z Bity TORX®, TX 6 x 70 mmPremiové bity pre skrutky TORX® s nástrčnou hlavou. Odolné, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 6Q392408
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 70
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/4 Z TORX

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 6 x 70 mmPremiové bity pre skrutky TORX® s nástrčnou hlavou. Odolné, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 6Q392408
EAN 4013288035905
UBB 500643456436
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134740001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.