text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Torx skrutkovací bit TX2 1/4“ Hex 50mm


867/4 Z Bity TORX®, TX 2 x 50 mmPrémiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 2B885064
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/4 Z TORX

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 2 x 50 mmPrémiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2B885064
EAN 4013288107145
UBB 500643455446
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135201001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.