text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 8X50


867/4 Z Bity TORX®, TX 8 x 50 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 2I056665
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 8 x 50 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2I056665
EAN 4013288030498
UBB 500643457426
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05060131001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.