Bity
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
9W261060
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
WERA 867/4 Z TORX 6X50
Pridať do katalógu
Položka č.
9W261060
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
6
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
50
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Model
867/4 Z TORX
Type
Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
867/4 Z Bity TORX®, TX 6 x 50 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.
Čísla materiálu
Položka č.
9W261060
EAN
4013288041340
UBB
500643456279
UNSPSC
27112814
Číslo materiálu výrobcu
05308428001