text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 25X89


867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 89 mmPriemiskové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 0J875114
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 25
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/4 Z Bity TORX®, TX 25 x 89 mmPriemiskové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. 1/4", šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0J875114
EAN 4013288030627
UBB 500643460628
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060189001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.