text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/4 Z TORX 20X152


Na šrouby s vnitřním profilem TORX® Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 2A616703
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

Tough/hard. For universal use. For use with hand and power tools (conventional cordless screwdriver)Drive: 6.3 mm (1/4”) hexagon in accordance with DIN ISO 1173-E 6.3

Čísla materiálu

Položka č. 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05060198001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.