text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx skrutkovací bit TX20 1/4“ Hex 89mm


867/4 Z SB Bity, TX 20 x 89 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 0X597198
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/4 Z SB

Popis

867/4 Z SB Bity, TX 20 x 89 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0X597198
EAN 4013288105943
UBB 500643464273
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073528001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.