text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Torx Skrutkovací bit TX10 1/4“ Hex 89mm


867/4 Z SB Bity, TX 10 x 89 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 3H735649
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/4 Z SB

Popis

867/4 Z SB Bity, TX 10 x 89 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3H735649
EAN 4013288105929
UBB 500643463853
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073526001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.