text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z SB Sada bitov Torx v samoobslužnom balení TX30 x 50 mm 2 kusy


867/4 Z SB Bity, TX 30 x 50 mm, 2 kusy 2x 867/4 Z TORX® bity: TX 30 x 50 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 5H411366
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov Torx 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model 867/4 Z SB

Popis

867/4 Z SB Bity, TX 30 x 50 mm, 2 kusy 2x 867/4 Z TORX® bity: TX 30 x 50 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 5H411366
EAN 4013288132833
UBB 500643463697
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073724001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.