Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
6Z795451
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
Wera 867/4 TORX HF 15 x 50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z795451
L (mm)
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
50
Veľkosť (TX)
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Hrúbka čepele (mm)
4
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
L (mm)
50
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
50
Veľkosť (TX)
15
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Hrúbka čepele (mm)
4
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z795451
EAN
4013288226761
UBB
500731708003
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05060507001