Šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
2S467892
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
Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2S467892
L (mm)
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
50
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Hrúbka čepele (mm)
4
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
L (mm)
50
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
50
Veľkosť (TX)
10
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Hrúbka čepele (mm)
4
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Type
Torx Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2S467892
EAN
4013288226754
UBB
500731707922
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05060506001