text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus bit s otvorom IPR30 1/4“ Hex 89mm


867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorom, 30 IPR x 89 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS® s bezpečnostným čapom. Päťdrážkový profil TORX PLUS® s otvorom na odvŕtanie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 9N626985
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 89
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/4

Popis

867/4 IPR Bity TORX PLUS® s otvorom, 30 IPR x 89 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS® s bezpečnostným čapom. Päťdrážkový profil TORX PLUS® s otvorom na odvŕtanie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134723001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.