text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IP Torx-Plus skrutkovací bit IP6 1/4“ Hex 89mm


867/4 IP TORX PLUS® bity, 6 IP x 89 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s bežnými profilmi TORX® sa zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou uskutočňuje pomocou elipsovitej konštrukcie profilu, a nie kruhovej. To znamená, že sila pôsobiaca pri skrutkovaní sa rozloží na

Položka č. 7X650972
Veľkosť bitu (mm)
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 89
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Model 867/4 Z TORX PLUS

Popis

867/4 IP TORX PLUS® bity, 6 IP x 89 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s bežnými profilmi TORX® sa zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou uskutočňuje pomocou elipsovitej konštrukcie profilu, a nie kruhovej. To znamená, že sila pôsobiaca pri skrutkovaní sa rozloží na väčšiu plochu. Prenáša sa vyšší krútiaci moment a zvyšuje sa aj životnosť skrutky a nástroja. Húževnatá viskozita na univerzálne použitie. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7X650972
EAN 4013288095596
UBB 500643450801
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134667001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.