text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Z Torx klinový skrutkovač TX15 1/4“ Hex 25mm


867/1 Z Klínové bity TORX®, TX 15 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Kónická konštrukcia profilu znamená, že sa vytvára klinový efekt, ktorý bezpečne drží skrutku TORX® na bite. Tvrdý viskózny materiál na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 1T032492
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 15
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 868/1 Z

Popis

867/1 Z Klínové bity TORX®, TX 15 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Kónická konštrukcia profilu znamená, že sa vytvára klinový efekt, ktorý bezpečne drží skrutku TORX® na bite. Tvrdý viskózny materiál na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1T032492
EAN 4013288016034
UBB 500643436222
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066455001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.