Šrubováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Šrubováky, bity & kľúče
Šrubováky
Šrubováky
8M598283
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
Wera 867/1 TORX HF 40 x 25 mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M598283
L (mm)
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
25
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
L (mm)
25
Skrutkovací systém
Torx
Celková dĺžka (mm)
25
Veľkosť (TX)
40
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
6.35
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Type
Torx Screwdriver Bit with Holding Function
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M598283
EAN
4013288226655
UBB
500731709092
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05066145001