text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 TORX HF 25 x 25 mm


Položka č. 8W354545
L (mm)
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

L (mm) 25
Skrutkovací systém Torx
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.35
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Type Torx Screwdriver Bit with Holding Function

Čísla materiálu

Položka č. 8W354545
EAN 4013288226358
UBB 500731708839
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05066143001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.