text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BTZ 40X25


867/1 BTZ TORX® bity, TX 40 x 25 mmBiTorsion bity pre nástrčné skrutky TORX® s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia počas špičkových zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Najlepšia možná životnosť so zodpovedajúcim držiakom. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-

Položka č. 2W164528
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 40
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/1 BTZ
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 BTZ TORX® bity, TX 40 x 25 mmBiTorsion bity pre nástrčné skrutky TORX® s torznou zónou, do ktorej sa rozptyľuje kinetická energia počas špičkových zaťažení. Tým sa výrazne zvyšuje životnosť výrobku. Najlepšia možná životnosť so zodpovedajúcim držiakom. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodný na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 2W164528
EAN 4013288034564
UBB 500643421034
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066130001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.