text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 TORX BDC 10X25


867/1 BDC TORX® bity, TX 10 x 25 mmBity pre zapustené skrutky TORX® s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodávajú sa s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Šesťh

Položka č. 7R027894
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/1 BDC
Type Torx Screwdriver Bit

Popis

867/1 BDC TORX® bity, TX 10 x 25 mmBity pre zapustené skrutky TORX® s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodávajú sa s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia. Tým sa výrazne predlžuje životnosť výrobku. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7R027894
EAN 4013288034038
UBB 500643417412
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 05066100001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.