text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 Skrutkovací bit Torx TX2 1/4“ Hex 25mm


867/1 Bity TORX®, TX 2 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 7B757515
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/1 TORX

Popis

867/1 Bity TORX®, TX 2 x 25 mmPremiové bity pre nástrčné skrutky TORX®. 1/4", šesťhran, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 7B757515
EAN 4013288107121
UBB 500643421455
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05135141001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.