text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IPR Torx-Plus bit s otvorom IPR30 1/4“ Hex 25mm


867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorom, 30 IPR x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS® s bezpečnostným čapom. Päťdrážkový profil TORX PLUS® s otvorom na odvŕtanie. Tvrdý viskózny materiál na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 4B813830
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/1 IPR

Popis

867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorom, 30 IPR x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS® s bezpečnostným čapom. Päťdrážkový profil TORX PLUS® s otvorom na odvŕtanie. Tvrdý viskózny materiál na univerzálne použitie. Šesťhran , vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4B813830
EAN 4013288034830
UBB 500643426249
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05134705001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.