text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Torx-Plus skrutkovací bit IP25 1/4“ Hex 25mm


867/1 IP TORX PLUS® bity, 25 IP x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s bežnými profilmi TORX® sa zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou uskutočňuje pomocou elipsovitej konštrukcie profilu, a nie kruhovej. To znamená, že sila pôsobiaca pri skrutkovaní sa rozloží na

Položka č. 4J132713
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Značka Wera
Model 867/1 IP TORX PLUS

Popis

867/1 IP TORX PLUS® bity, 25 IP x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: v porovnaní s bežnými profilmi TORX® sa zväčšenie 6 bokov prenášajúcich krútiaci moment medzi nástrojom a skrutkou uskutočňuje pomocou elipsovitej konštrukcie profilu, a nie kruhovej. To znamená, že sila pôsobiaca pri skrutkovaní sa rozloží na väčšiu plochu. Prenáša sa vyšší krútiaci moment a zvyšuje sa aj životnosť skrutky a nástroja. Extra tvrdý. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 4J132713
EAN 4013288031600
UBB 500643429623
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05066286001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.