text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IMP DC SB Impactor Torx bit TX20 1/4“ Hex 25mm


867/1 IMP DC SB Impaktor bity, TX 20 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázový

Položka č. 0U092870
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 20
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Značka Wera
Model 867/1 IMP DC

Popis

867/1 IMP DC SB Impaktor bity, TX 20 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX®. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Obzvlášť vhodné na použitie s bežnými rázovými skrutkovačmi. šesťhran, vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0U092870
EAN 4013288163240
UBB 500643424004
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073924001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.