text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx skrutkovací bit TX30 1/4“ Hex 25mm


867/1 DIY TORX® bity, TX 30 x 25 mm, 10 kusov 10x 867/1 TORX® bity: TX 30 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Húževnatý viskózny materiál na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 3N285548
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 30
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Model 867/1 Z

Popis

867/1 DIY TORX® bity, TX 30 x 25 mm, 10 kusov 10x 867/1 TORX® bity: TX 30 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Húževnatý viskózny materiál na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 3N285548
EAN 4013288115843
UBB 500643433252
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072411001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.