text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Torx skrutkovací bit TX25 1/4“ Hex 25mm


867/1 DIY TORX® bity, TX 25 x 25 mm, 10 kusov 10x 867/1 TORX® bity: TX 25 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Húževnatý viskózny materiál na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 0C116387
Skrutkovací systém Torx
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Torx
Balenie Plastová krabica
Celková dĺžka (mm) 25
Veľkosť (TX) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 10
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 10
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 0.25
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
Typ krížovej hlavy Žiadne
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model 867/1 Z

Popis

867/1 DIY TORX® bity, TX 25 x 25 mm, 10 kusov 10x 867/1 TORX® bity: TX 25 x 25 mmVysokokvalitné bity pre zapustené skrutky TORX PLUS®. Húževnatý viskózny materiál na univerzálne použitie. šesťhran, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 0C116387
EAN 4013288115829
UBB 500643432833
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05072409001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.